大阪魂
SUS カクW(M30
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
80
厚さt(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14440216
33X80X6.0
オープン
¥
2,752
¥
3,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください