大阪魂
GBステンW2008コガタA200
材質
ステンレス
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
9
表面処理
GB
厚さt(mm)
1
内容量
1袋(111個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14440277
5X9X1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください