大阪魂
SUS テーパーW(チャンネルM36-5゜
材質
ステンレス
寸法d(mm)
38
呼び
M36
寸法D(mm)
68
寸法T(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14440347
D68
オープン
¥
5,285
¥
5,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください