大阪魂
SUS テーパーWM8-3゜
呼び径
M8
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
18
寸法T1(mm)
1.1
寸法T2(mm)
2
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14440399
D18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください