大阪魂
SUS テーパーWM16-3゜
呼び径
M16
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
32
寸法T1(mm)
3.3
寸法T2(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14440426
D32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください