大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ
型
No.1
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
20
23
28
内容量
選択してください
1袋(14個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(38個)
1袋(40個)
1袋(41個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14447855
3X10
1袋(40個)
10
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447871
3X12
1袋(38個)
12
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447880
3X14
1袋(36個)
14
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447889
3X16
1袋(35個)
16
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447898
3X18
1袋(35個)
18
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447907
3X20
1袋(27個)
20
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447916
3X23
1袋(26個)
23
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447925
3X28
1袋(23個)
28
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447941
3X4
1袋(14個)
4
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447950
3X6
1袋(41個)
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447959
3X8
1袋(41個)
8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447968
4X10
1袋(30個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447977
4X12
1袋(28個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447986
4X14
1袋(26個)
14
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14447995
4X16
1袋(25個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448011
4X18
1袋(25個)
18
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448020
4X20
1袋(18個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448029
4X23
1袋(18個)
23
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448038
4X28
1袋(17個)
28
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448047
4X4
1袋(14個)
4
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448056
4X6
1袋(31個)
6
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448065
4X8
1袋(31個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください