大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ
型
No.1
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
20
23
28
内容量
選択してください
1袋(14個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(38個)
1袋(40個)
1袋(41個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14448501
3X10
1袋(40個)
10
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448510
3X12
1袋(38個)
12
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448519
3X14
1袋(36個)
14
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448528
3X16
1袋(35個)
16
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448537
3X28
1袋(23個)
28
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448546
3X4
1袋(14個)
4
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448555
3X6
1袋(41個)
6
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448571
3X8
1袋(41個)
8
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448580
4X10
1袋(30個)
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448589
4X12
1袋(28個)
12
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448598
4X14
1袋(29個)
14
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448607
4X16
1袋(25個)
16
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448616
4X18
1袋(25個)
18
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448625
4X20
1袋(18個)
20
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448641
4X23
1袋(18個)
23
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448650
4X28
1袋(17個)
28
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448659
4X4
1袋(14個)
4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448668
4X6
1袋(31個)
6
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448677
4X8
1袋(31個)
8
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください