大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ
型
No.2
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
9.5
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14448878
4X10
1袋(27個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448887
4X12
1袋(22個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448896
4X14
1袋(26個)
14
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448905
4X16
1袋(22個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448921
4X18
1袋(23個)
18
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448930
4X20
1袋(17個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448939
4X23
1袋(17個)
23
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448948
4X28
1袋(15個)
28
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448957
4X4
1袋(13個)
4
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448966
4X6
1袋(27個)
6
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448975
4X8
1袋(27個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14448991
5X12
1袋(24個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449000
5X15
1袋(21個)
15
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449009
5X17
1袋(22個)
17
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449018
5X19
1袋(20個)
19
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449027
5X22
1袋(17個)
22
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449036
5X27
1袋(15個)
27
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449045
5X7
1袋(24個)
7
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449061
5X9
1袋(24個)
9
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください