大阪魂
3カ-W ダンツキグリップB(NO1
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプ
No-1
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法C(mm)
11
寸法H1(mm)
2
全14種類を絞り込む
ねじ径M
M3
M4
M5
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14450181
3X12
1袋(3個)
12
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450190
3X15
1袋(3個)
15
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450199
3X20
1袋(3個)
20
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450208
3X6
1袋(2個)
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450217
3X8
1袋(2個)
8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450226
4X10
1袋(3個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450235
4X12
1袋(3個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450251
4X15
1袋(3個)
15
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450260
4X20
1袋(3個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450269
4X8
1袋(2個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450278
5X10
1袋(3個)
10
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450287
5X12
1袋(3個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450296
5X15
1袋(3個)
15
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14450305
5X20
1袋(3個)
20
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください