大阪魂
GB JCBB(6カクアナ(D16 A
寸法H(mm)
2.2
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
4
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
5.2
頭部形状
六角穴付
寸法D3(Φmm)
4.3
寸法h(mm)
3
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(14個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14451145
6X100X50
1袋(3個)
M6×100
100
50
面取
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451161
6X15X12
1袋(18個)
M6×15
15
12
荒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451170
6X20X15
1袋(16個)
M6×20
20
15
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451179
6X25X20
1袋(16個)
M6×25
25
20
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451188
6X30X20
1袋(17個)
M6×30
30
20
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451197
6X35X25
1袋(14個)
M6×35
35
25
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451206
6X40X30
1袋(14個)
M6×40
40
30
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451215
6X45X35
1袋(12個)
M6×45
45
35
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451231
6X50X40
1袋(11個)
M6×50
50
40
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451240
6X60X50
1袋(10個)
M6×60
60
50
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451249
6X70X60
1袋(9個)
M6×70
70
60
棒先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451258
6X80X50
1袋(4個)
M6×80
80
50
面取
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451267
6X90X50
1袋(3個)
M6×90
90
50
面取
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください