大阪魂
3カ-W ダンツキグリップB(NO2
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプ
No-2
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法H1(mm)
4
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14452396
4X10
1袋(3個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452405
4X15
1袋(3個)
15
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452421
4X8
1袋(2個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452430
5X10
1袋(3個)
10
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452439
5X12
1袋(3個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452448
5X15
1袋(3個)
15
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452457
5X20
1袋(3個)
20
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452466
6X10
1袋(2個)
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452475
6X12
1袋(2個)
12
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452491
6X15
1袋(3個)
15
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452500
6X20
1袋(3個)
20
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14452509
6X25
1袋(3個)
25
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください