大阪魂
3カ-W <クロ>ユリヤN-1
タイプ
N-1
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法D1(mm)
10
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14453236
3X10
1袋(30個)
10
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453245
3X20
1袋(22個)
20
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453261
3X6
1袋(32個)
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453270
3X8
1袋(31個)
8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453279
4X10
1袋(27個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453288
4X12
1袋(26個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453297
4X15
1袋(15個)
15
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453306
4X16
1袋(25個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453315
4X20
1袋(19個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453331
4X6
1袋(28個)
6
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453340
4X8
1袋(27個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください