大阪魂
SUS ナイロンケショウネジNO1シロ
型
No.1
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
材質(ねじ部)
SUS-XM7
材質(樹脂部)
ナイロン6
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1袋(15個)
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14454390
3X10
1袋(26個)
10
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454399
3X12
1袋(25個)
12
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454408
3X6
1袋(27個)
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454417
3X8
1袋(26個)
8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454426
4X10
1袋(21個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454435
4X12
1袋(20個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454451
4X16
1袋(18個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454460
4X20
1袋(15個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454469
4X6
1袋(23個)
6
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454478
4X8
1袋(22個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください