大阪魂
3カ-W シロユリヤ N-3
タイプ
N-3
寸法H(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
17
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
12
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
0.7
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14454688
5X10
1袋(12個)
10
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454697
5X12
1袋(12個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454706
5X15
1袋(12個)
15
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454715
5X27
1袋(10個)
27
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454731
6X10
1袋(10個)
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454740
6X12
1袋(12個)
12
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454749
6X15
1袋(11個)
15
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454758
6X17
1袋(11個)
17
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454767
6X27
1袋(10個)
27
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください