大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1
タイプ
L-1
呼び径
M6
寸法H(mm)
10.5
寸法D(mm)
20
寸法C(mm)
16
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14454776
6X10
1袋(6個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454785
6X15
1袋(6個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454801
6X20
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454810
6X25
1袋(5個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454819
6X30
1袋(5個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454828
6X35
1袋(4個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454837
6X40
1袋(4個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454846
6X45
1袋(3個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14454855
6X50
1袋(3個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください