大阪魂
SUS ノブBT(クロ(KTB-2
サイズ
M6
タイプ
KTB-2
寸法A(mm)
31
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14455318
6X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455327
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455336
6X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455345
6X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455361
6X25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455370
6X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455379
6X35
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455388
6X40
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455397
6X50
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください