大阪魂
SUS ノブBT(クロ(KTB-3
サイズ
M8
タイプ
KTB-3
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14455406
8X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455415
8X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455431
8X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455440
8X25
25
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455449
8X30
30
オープン
¥
716
¥
788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455458
8X35
35
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455467
8X40
40
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455476
8X45
45
オープン
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455485
8X50
50
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください