大阪魂
#750ハズセンボルト(16534
材質
ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ
本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ
ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理
材質
【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L
寸法D(mm)
16
表面処理
【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
内容量
1個
注意
※使用上の注意
※屋内で使用する設計になっております。屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。
※本製品は、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。工具を使いますと故障の原因になります。
※錠前は精密部品により構成されています。正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。
※鍵はある日突然壊れません。キー操作に違和感を感じた時には故障の前兆ですので直ちに使用を中止し、【外せんボルト】の交換をしてください。開かなくなった場合の保証は致しかねます。
※キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。使用上の注意を理解された人がご使用ください。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
22
25
30
ねじの呼び
M5
M6
M8
ねじの呼びd
M5
M6
M8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
ねじの呼び
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14455860
M5X16(D16
16
16
M5
M5
オープン
¥
12,878
¥
14,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455869
M5X22(D16
22
22
M5
M5
オープン
¥
13,056
¥
14,362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455878
M6X16(D16
16
16
M6
M6
オープン
¥
15,118
¥
16,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455887
M6X20(D16
20
20
M6
M6
オープン
¥
14,285
¥
15,714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455896
M8X16(D16
16
16
M8
M8
オープン
¥
15,480
¥
17,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455905
M8X20(D16
20
20
M8
M8
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455921
M8X25(D16
25
25
M8
M8
オープン
¥
13,554
¥
14,909
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455930
M8X30(D16
30
30
M8
M8
オープン
¥
13,758
¥
15,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください