大阪魂
SUS ナイロンケショウネジNO3シロ
型
No.3
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
11
材質(ねじ部)
SUS-XM7
材質(樹脂部)
ナイロン6
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
9
10
12
15
16
21
22
26
内容量
選択してください
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(11個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14456255
5X15
1袋(10個)
15
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456271
5X22
1袋(8個)
22
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456280
5X9
1袋(11個)
9
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456289
6X10
1袋(8個)
10
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456298
6X12
1袋(8個)
12
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456307
6X16
1袋(7個)
16
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456316
6X21
1袋(6個)
21
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456325
6X26
1袋(6個)
26
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください