曜日別特売

3カ-W <クロ>ユリヤN-3

3カ-W <クロ>ユリヤN-3 - 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤN-3 - 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤN-3 - 大阪魂
タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144566485X101袋(12個)10M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144566575X121袋(12個)12M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144566665X151袋(12個)15M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144566756X101袋(10個)10M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144566916X121袋(11個)12M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144567006X151袋(10個)15M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144567096X161袋(9個)16M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする