大阪魂
3カ-W グリップボルトG2
型
G2
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
42
寸法D1(mm)
37.5
寸法D2(mm)
26
寸法H1(mm)
7
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14456788
6X15
1袋(4個)
15
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456797
6X20
1袋(4個)
20
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456806
8X15
1袋(3個)
15
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456815
8X20
1袋(3個)
20
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456831
8X25
1袋(3個)
25
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456840
8X40
1袋(2個)
40
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14456849
8X50
1袋(2個)
50
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください