曜日別特売

3カ-W グリップボルトG4

3カ-W グリップボルトG4 - 大阪魂3カ-W グリップボルトG4 - 大阪魂3カ-W グリップボルトG4 - 大阪魂
G4寸法H(mm)20寸法D(mm)50寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)33寸法H1(mm)9
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1445782010X101袋(2個)10M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445782910X201袋(2個)20M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445783810X301袋(2個)30M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445784712X251個25M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445785612X351個35M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445786512X401個40M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする