大阪魂
3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+)
タイプ
No.2
呼び径
M4
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
15
寸法C(mm)
13
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン樹脂(白)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14459229
4X10
1袋(16個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459238
4X12
1袋(16個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459247
4X15
1袋(15個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459256
4X6
1袋(17個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459265
4X8
1袋(17個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください