大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL2
タイプ
L-2
呼び径
M6
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
21
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14459281
6X10
1袋(5個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459290
6X20
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459299
6X30
1袋(4個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459308
6X45
1袋(3個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459317
6X50
1袋(3個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください