大阪魂
Dキャップ(マル(シロ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14459378
M3-9.5
1袋(6個)
9.5
4.5
8.3
M3
9.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459387
M4-13
1袋(6個)
13
5.5
9.8
M4
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459396
M6-19
1袋(6個)
19
7.5
13
M6
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459405
M6-26
1袋(4個)
26
7.5
13
M6
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14459421
M8-26
1袋(4個)
26
10.2
16
M8
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください