曜日別特売

SUS ノブBT(クロ(KTB-4

SUS ノブBT(クロ(KTB-4 - 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-4 - 大阪魂SUS ノブBT(クロ(KTB-4 - 大阪魂
サイズM10タイプKTB-4寸法A(mm)49寸法D(mm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)23内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1445967610X2020
オープン
894
983(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445968510X2525
オープン
934
1,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445970110X3030
オープン
985
1,084(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445971010X4040
オープン
1,100
1,210(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445971910X5050
オープン
1,147
1,262(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする