大阪魂
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプ
No-4
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
24
寸法H1(mm)
6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460681
6X10
1袋(2個)
10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460690
6X12
1袋(2個)
12
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460699
8X15
1個
15
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460708
8X20
1個
20
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください