大阪魂
3カ-W ツールノブ(T-1(シロ
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白
色
白
サイズ
M4
タイプ
T-1
外径(Φmm)
11
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460717
4X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460726
4X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460735
4X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460751
4X8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください