3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)

3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) - 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) - 大阪魂3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+) - 大阪魂
タイプNo.1寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144607603X101袋(24個)10M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144607693X61袋(25個)6M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144607784X101袋(19個)10M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144607874X121袋(18個)12M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする