大阪魂
3カ-W ハイピック(シロ(NO.2
タイプ
No.2
呼び径
M4
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460875
4X10
1袋(19個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460891
4X12
1袋(18個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460900
4X20
1袋(14個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460909
4X8
1袋(19個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください