大阪魂
3カ-W <クロ>ユリヤNO.3 D=17
タイプ
No.3
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462187
5X7
1袋(14個)
7
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462196
6X16
1袋(10個)
16
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462205
6X26
1袋(9個)
26
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください