大阪魂
3カ-W ツールノブ(T-3(シロ
従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えたツールノブ
樹脂部:ABS
ねじ部:SWCH
色:白
色
白
サイズ
M6
タイプ
T-3
外径(Φmm)
18
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462397
6X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462406
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462415
6X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください