大阪魂
3カ-W ポリカケショウネジNO2シロ
サイズ
M4
タイプ
No.2
寸法H(mm)
7.2
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
9.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462641
4X12
1袋(20個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462650
4X16
1袋(18個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462659
4X20
1袋(15個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください