大阪魂
Dキャップ(キク(クロ
寸法h(mm)
2.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462851
M5-25
1袋(4個)
25
M5
10
12
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462860
M6-35
1袋(3個)
35
M6
14
14
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462869
M8-40
1袋(3個)
40
M8
16
17
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください