大阪魂
SUS DCスクリュー(マル(クロ13
呼び径
M4
寸法H(mm)
5.5
寸法d(mm)
9.8
寸法D(mm)
13
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462966
4X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462975
4X6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462991
4X8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください