曜日別特売

SUS ダンツキグリップB(NO2

SUS ダンツキグリップB(NO2 - 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO2 - 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO2 - 大阪魂

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)

タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144630884X1515M4
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
144630975X2020M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144631066X1515M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする