大阪魂
ノブスター(クロ)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463325
M10
1袋(2個)
M10
21.8
45
17.2
23.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463341
M12
1個
M12
24.8
53
18.3
22.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463350
M8
1袋(3個)
M8
18.2
39.6
14.5
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください