大阪魂
3カ-W DCスクリュー(マル(クロ26
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463700
6X25
1袋(2個)
25
M6
7.5
13
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463709
8X15
1袋(2個)
15
M8
10.2
16
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463718
8X20
1袋(100個)
20
M8
10.2
16
26
オープン
¥
21,934
¥
24,127
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください