大阪魂
3カ-W シロユリヤ NO.1 D=11
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
形状変更前:5.0、形状変更後:5.3
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
形状変更後:0.9
寸法C(mm)
形状変更後:9.8
寸法D1(mm)
形状変更前:10
寸法H1(mm)
形状変更前:0.5、形状変更後:0.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463849
3X8
1袋(33個)
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463858
4X8
1袋(24個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください