大阪魂
3カ-W シロユリヤ NO.2 D=14
タイプ
No.2
呼び径
M5
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463867
5X12
1袋(19個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463876
5X22
1袋(15個)
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください