大阪魂
3カ-W ノブBT(クロ(KRB-1
タイプ
KR-B1
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
13.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464007
5X35
1袋(5個)
35
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464016
6X20
1袋(6個)
20
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください