大阪魂
3カ-W ハナボルト(クロ(NO.2
タイプ
No.2
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
14
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464050
4X12
1袋(14個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464059
4X33
1袋(8個)
33
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください