大阪魂
ノブスターAタイプ(クロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464610
M6
1袋(4個)
M6
15.2
38
13.1
16.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464619
M8
1袋(2個)
M8
18.2
42
14.5
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください