大阪魂
ノブスターAタイプ(シロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464628
M10
1袋(2個)
M10
6
21.8
47
17.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464637
M8
1袋(3個)
M8
4.5
18.2
42
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください