大阪魂
3カ-W <クロ>ユリヤNO.L-2
長さ(mm)
50
タイプ
No.L-2
呼び径
M6
寸法H(mm)
10.5
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
21
寸法D1(mm)
24
寸法H1(mm)
2
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464890
6X50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください