曜日別特売

3カ-W ESK-35 ゴヘイ

3カ-W ESK-35 ゴヘイ - 大阪魂3カ-W ESK-35 ゴヘイ - 大阪魂3カ-W ESK-35 ゴヘイ - 大阪魂
長さ(mm)10サイズM6タイプ五平 ESK-35-M6寸法a(mm)2寸法D(Φmm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)12寸法A(Φmm)32内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14464951M6X10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする