大阪魂
3カ-W ナイロンケショウNO2クロ(+)
長さ(mm)
12
タイプ
No.2
呼び径
M4
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
15
寸法C(mm)
13
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン樹脂(黒)
内容量
1袋(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465179
4X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください