大阪魂
3カ-W ハイピック(クロ(NO.2
長さ(mm)
20
タイプ
No.2
呼び径
M4
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
8
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465215
4X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください