大阪魂
Dキャップ(キク(アカ
長さ(mm)
20
呼び径
M4
寸法H(mm)
8.5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
20
寸法h(mm)
2
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465450
M4-20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください