大阪魂
SUS DCスクリュー(マル(クロ16
長さ(mm)
12
呼び径
M5
寸法H(mm)
6.6
寸法d(mm)
11.5
寸法D(mm)
16
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465590
5X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください